Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Gen4 2er Pack · Relais · max 16A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Gen4 2er Pack · Relais · max 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243169

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.126 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800238070724

Sonepar Artikelnummer

121312970

Hersteller Artikelnummer

243169

Hersteller Typ

Shelly_1PM_Gen4_2er

Hersteller Artikel Nr.:

243169

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.126 kg

''Ein kompakter Smart-Schalter mit Leistungsüberwachung, Multiprotokoll-Unterstützung und schneller Performance. Perfekt zur Steuerung von Beleuchtung und Geräten, bietet er Fernsteuerung und ermöglicht Energieeinsparungen. - Neu - Multiplattform-Konnektivität: Wähle zwischen Bluetooth, WLAN oder Zigbee. - Neu - Matter-zertifiziert. - Neu - WLAN-, Zigbee-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway. - Neu - Mit Apple Homekit kompatibel: Steuere verbundene Geräte mit der Apple Home-App oder Siri über Matter. - Leistungsüberwachung: Ausgestattet mit einem präzisen Stromzähler für Echtzeit-Energieverbrauch und kostenfreier Datenspeicherung zur Analyse - Unterstützt Klein- und Niederspannung. - Perfekt für den Einbau hinter Schaltern und Steckdosen geeignet. - Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen. - Unterstützt Scripting, HTTPS, MQTTS, eingehende und ausgehende Web Sockets. - Unterstützt virtuelle Komponenten. - Unterstützt KNXnet / IP Kommunikation. - Interner Temperatursensor für Überhitzungsschutz. - Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Verwende ihn mit Alexa, Siri, Home Assistant, Apple Homekit oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform.''