Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Mini Gen. 3 · Relais · max 8A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Mini Gen. 3 · Relais · max 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222759

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261590

Sonepar Artikelnummer

121131071

Hersteller Artikelnummer

222759

Hersteller Typ

Shelly_1PM_Mini_G3

Hersteller Artikel Nr.:

222759

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.033 kg

WLAN-gesteuerter intelligenter Schalter, 1 Kanal 8 A, mit Leistungsmessung. Das kleinste Schaltrelais der Welt für intelligente Steuerung und präzise Stromüberwachung. Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung oder kleine Elektrogeräte in weniger als 10 Minuten und steuern und überwachen Sie sie von überall aus. Shelly 1PM Mini Gen3 ist klein genug, um hinter jedem Wandschalter oder jeder Steckdose Platz zu finden, ist nachrüstbar und hochgradig kompatibel mit Ihrem bestehenden intelligenten Ökosystem. Ausgestattet mit einem neuen Prozessor und einem größeren Flash-Speicher - ESP Shelly. Verbesserte Stabilität der Terminals. Unterstützt bis zu 8 A bei 240 VAC. Präzise und Echtzeit-Strommessung mit kostenloser Cloud-Datenspeicherung zur Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs. WLAN Reichweiten Extender & Bluetooth Gateway. Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassistenten. Verwenden Sie es mit Alexa, Home Assistant oder Ihrer bevorzugten Automatisierungsplattform. Unterstützt Scripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und eigene Zertifikate.