SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Mini Gen4 · Relais · max 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243174
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3800238070809
Sonepar Artikelnummer
121312973
Hersteller Artikelnummer
243174
Hersteller Typ
Shelly_1PM_Mini Gen4
Hersteller Artikel Nr.:
243174
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg
''Ein kompakter Smart-Schalter mit Energie-Messung zur Steuerung von Lichtern und kleinen Elektrogeräten bis zu 8 A. Ausgestattet mit dem Shelly-Chip und Unterstützung für Multiprotokoll-Konnektivität: WLAN, Zigbee, Bluetooth, Matter. - Multiprotokoll-Konnektivität: Wähle zwischen WLAN, Zigbee und Bluetooth Matter-zertifiziert - Unterstützt bis zu 8 A bei 240 VAC und 5 A bei 30 VDC - Trockenkontakte (potenzialfrei) ? Option zur Steuerung eines Schützes - Perfekt für die Nachrüstung hinter vorhandenen Schaltern und Steckdosen - WLAN- und Zigbee-Reichweiten Extender & Bluetooth-Gateway - Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen - Unterstützt Scripting, HTTPS, MQTTS, Inbound- und Outbound-WebSocket - Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Nutze es mit Alexa, Home Assistant oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform.''


