Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 2L Gen3 · WLAN · BT

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 2L Gen3 · WLAN · BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244068

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261644

Sonepar Artikelnummer

121312974

Hersteller Artikelnummer

244068

Hersteller Typ

Shelly_2L_Gen3

Hersteller Artikel Nr.:

244068

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

''Ein Zwei-Kanal-Smart-Schalter, der für präzise Beleuchtungssteuerung in Installationen ohne Neutralleiter entwickelt wurde. Indem Du einfach einen Shelly Bypass 1L/2L* parallel zur Last an Ausgang 1 hinzufügst, kannst Du Deine Beleuchtungseinrichtung mühelos umgestalten! *Der Shelly Bypass 1L/2L ist im Lieferumfang enthalten. -Bluetooth, WLAN -2-Kanal-Schalter: unterstützt Geräte mit bis zu 200 W an Ausgangsklemme 1 und 700 W an Ausgangsklemme 2 -Kein Neutralleiter erforderlich -Kein Mindestlast erforderlich mit Shelly Bypass 1L/2L* -Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen -Unterstützt Scripting, HTTPS, MQTTS sowie eingehende und ausgehende WebSockets -Integrierter Temperatursensor für Überhitzungsschutz -Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Nutze es mit Alexa, Home Assistant oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform -WLAN-Range Extender und Bluetooth-Gateway Häufige Verwendungsarten: -Lichter -Installationen ohne Neutralleiter''