Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SHELLY - Shelly · Unterputz · 2PM Gen3 · Relais · max 16A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 2PM Gen3 · Relais · max 16A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234385

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.044 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261903

Sonepar Artikelnummer

121233697

Hersteller Artikelnummer

234385

Hersteller Typ

Shelly_2PM_Gen3

Hersteller Artikel Nr.:

234385

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.044 kg

Zwei Kanäle auf derselben Phase, Leistungsmessung auf jedem Kanal, Rollladensteuerung – Automatisiere und passe die Position von Rollläden, Jalousien, Toren, Vorhängen, Markisen, Lamellenwinkelsteuerung – Nutze den Schalter für Deine Jalousien und steuere die Neigungsposition (Winkel) der Lamellen, um einzustellen, wie viel Licht in ein Zimmer hineinscheint. Neuer Prozessor – ESP-Shelly-C38F-Chip mit erhöhter Speicherkapazität von 8 MB, Verbesserte Haltbarkeit der Klemmen, Virtuelle Komponenten, WLAN-Repeater & Bluetooth-Gateway, Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und benutzerdefinierte Zertifikate, Kein HUB erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, verschiedene Hausautomatisierungsprotokolle, Plattformen und Sprachassistenten