Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 2PM Gen4 · Relais · max 16A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 2PM Gen4 · Relais · max 16A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243171

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800238070748

Sonepar Artikelnummer

121312977

Hersteller Artikelnummer

243171

Hersteller Typ

Shelly_2PM_Gen4

Hersteller Artikel Nr.:

243171

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Shelly 2PM Gen4 Unterputz-Relais. 2-Kanal-Aktor mit Leistungsmessung, WLAN-fähig, belastbar bis max. 16A Gesamtlast.