SHELLY - Shelly · Unterputz · DALI Dimmer Gen3 · Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234693
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3800235261866
Sonepar Artikelnummer
121233698
Hersteller Artikelnummer
234693
Hersteller Typ
Shelly_DALI_Gen3
Hersteller Artikel Nr.:
234693
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
WLAN- und Bluetooth-Konnektivität (BLE-Gateway und WLAN Reichweiten Extender), DALI Single Master Application Controller, Unterstützt LED-Betriebsgeräte (DALI Part 207), Bus-Stromversorgung mit garantierten 10 mA (bis zu 5 DALI-Betriebsgeräte), Smarte Zeitpläne, Nachtmodus: Ermöglicht die Einstellung einer bestimmten Helligkeit der Eingangsleuchten während der Nacht, Min/Max-Helligkeit: Ändert den Bereich des Dimmsignals, um eine präzisere Helligkeitssteuerung zu erreichen.Tastenüberblendgeschwindigkeit: Steuert, wie schnell sich die Helligkeit ändert, wenn du die Taste(n) gedrückt hältst. Übergangsdauer: Steuert die Zeit für das Dimmen von 0 bis 100 %. Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT und lokale Aktionen, Hohe Kompatibilität mit Heimautomatisierungssystemen von Drittanbietern, Unterstützt die KNXnet / IP-Kommunikation, Kein HUB erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, verschiedene Hausautomatisierungsprotokolle, Plattformen und Sprachassistenten.


