Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · Dimmer 0-10V oder 1-10V PM Gen3

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · Dimmer 0-10V oder 1-10V PM Gen3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231837

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261750

Sonepar Artikelnummer

121233713

Hersteller Artikelnummer

231837

Hersteller Typ

Shelly_Dimmer_0_Gen3

Hersteller Artikel Nr.:

231837

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

Unterstützt 0-10V- und 1-10V-Treiber (Lampen, Motoren, Ventile usw.) WLAN- und Bluetooth-gesteuert, Shelly Plus Add-On kompatibel: Unterstützt die Verbindung mit der Sensorschnittstelle, um verschiedene Daten zu messen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur usw.), Dimmmodus mit einer oder zwei Tasten (Verwendung mit herkömmlichen Schaltern), Anpassbare Schwellenwerte und Offsets für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht, wenn der Dimmer mit dem Shelly Plus Add-on verwendet wird, Leistungsmessung: Präzise Überwachung des Energieverbrauchs. Informationen über Spannung (V), Strom (A) und Verbrauch (W) werden angezeigt. Schutz: Оberstrom-/Spannungs-/Leistungsschutz, "Nachtmodus": Stellt die Helligkeit der Beleuchtung nachts automatisch auf eine niedrige Stufe. WLAN-Reichweitenverlängerer & BLE-Gateway, Ausgestattet mit einem neuen Prozessor und größerem Flash-Speicher - ESP Shelly, Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassisteten. Nutze ihn mit Alexa, dem Home Assistant oder deiner bevorzugten Automatisierungsplattform. Unterstützt die KNXnet / IP-Kommunikation