Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · EM Gen3 · inkl. 1x 50A Klemme · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · EM Gen3 · inkl. 1x 50A Klemme · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235414

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.094 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261873

Sonepar Artikelnummer

121233699

Hersteller Artikelnummer

235414

Hersteller Typ

Shelly_EM_Gen3

Hersteller Artikel Nr.:

235414

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.094 kg

WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, Einphasige Messung mit zwei Kanälen, Anschluss für bis zu zwei Stromwandler (kontaktlose Messung), Potentialfreier Schalter für die Steuerung von Schützen, Shelly Chip mit 8 MB Speicher, Lokale Datenprotokolle werden bis zu zehn Tage lang in 1-Minuten-Intervallen auf dem Gerät gespeichert, Smarte Zeitpläne, Echtzeituhr, Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTP, RPC-Protokolle, Vielseitige Integration in smarte Automatisierungssysteme