Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · EM Mini Gen4 · Relais · max 8A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · EM Mini Gen4 · Relais · max 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244328

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800238070823

Sonepar Artikelnummer

121376880

Hersteller Artikelnummer

244328

Hersteller Typ

Shelly_EM_Mini_Gen4

Hersteller Artikel Nr.:

244328

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Shelly EM Mini Gen4 Unterputzmodul zur Energiemessung mit integriertem Relais bis 8 A