SHELLY - Shelly · Unterputz + Hutschiene Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183268
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3809511202135
Sonepar Artikelnummer
121233676
Hersteller Artikelnummer
183268
Hersteller Typ
Shelly_CT_120
Hersteller Artikel Nr.:
183268
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.085 kg
Stromwandler reduzieren hohe Stromstärken auf kleine, standardisierte Werte für Messzwecke. Sie liefern einen Sekundärstrom, der genau proportional zum Strom im Primärstromkreis ist. Dabei stellen sie nur eine vernachlässigbare Last für den Primärstromkreis dar. Die Kabel der Stromwandlerklemme sind 60 cm lang. *NICHT mit dem Shelly Pro EM-50, Shelly Pro 3EM, Shelly EM Gen3 und kompatibel Shelly Pro 3EM-3CT63 *NICHT mit dem Shelly Pro EM-50, Shelly Pro 3EM, Shelly EM Gen3 und kompatibel Shelly Pro 3EM-3CT63