SHELLY - Shelly · Unterputz · LoRa Add-on · 2er Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800238071677
Sonepar Artikelnummer
121312979
Hersteller Artikelnummer
244132
Hersteller Typ
Shelly_LoRa_Add-on__2er
Hersteller Artikel Nr.:
244132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.036 kg
''Die ultimative Lösung für zuverlässige Kommunikation über größere Entfernungen: Dieses kompakte, leistungsstarke Gerät erweitert die Konnektivität dort, wo herkömmliche Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Automatisierung von Straßenbeleuchtung, Verwaltung entlegener Anlagen oder Optimierung der smarten Landwirtschaft ? all das ist jetzt möglich. Die LoRa-Technologie und das Shelly Protokoll sorgen für eine sichere, effiziente und unterbrechungsfreie Leistung ? selbst in widrigen Bedingungen. Achtung: Um das Shelly LoRa Add-on zu verbinden, benötigst Du zwei Geräte ? eines zum Senden des Signals und eines zum Empfangen. Stelle sicher, dass Du beide für die Ersteinrichtung zur Verfügung hast. -Weitreichende Kommunikation leicht gemacht - Bleibe dank einer externen Antenne über bis zu 5 km verbunden -Fortschrittliche Technologie für höchste Zuverlässigkeit ? Kombiniert LoRa-Technologie mit dem Protokoll von Shelly für starke Leistung -Einfache Geräteintegration ? Funktioniert nach dem Update auf die Firmware-Version 1.6 mit spezifischen Shelly Gen3- und Gen4-Geräten -Für schwierige Bedingungen entwickelt ? Funktioniert selbst in schwer zugänglichen oder verbauten Bereichen zuverlässig -Schnelle und einfache Einrichtung ? Nur wenige Schritte, um loszulegen -Richtet sich nach Deinen Bedürfnissen ? Unterstützt benutzerdefinierte Skripte für spezifische Anwendungsfälle Häufige Verwendungsarten: -Weitreichendes Signal -Industrielle Automatisierung''