SHELLY - Shelly · Unterputz · Plus RGBW PM · LED Lichtcontroller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227563
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235265635
Sonepar Artikelnummer
121233672
Hersteller Artikelnummer
227563
Hersteller Typ
Shelly_Plus_RGBW_PM
Hersteller Artikel Nr.:
227563
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg
Unterstützt alle 12 V oder 24V DC weißen (oder farbigen), RGB und RGBW LED-Streifen, Leistungsmessung, Drei Beleuchtungsprofile für einfache Anpassung, Einstellbare Übergangsdauer und Ausblendungsgeschwindigkeit sowie min./max. Helligkeit, Unabhängige Steuerung für RGB und Weiß: Farbhelligkeit und Weißhelligkeit können jetzt unabhängig voneinander mit Dimmen auf/ab gesteuert werden, Nachtmodus, Überstromschutz, WLAN-Repeater & BLE-Gateway, Extrem schneller Prozessor für sofortige Reaktion - ESP32, Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und benutzerdefinierte Zertifikate, Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control-App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Verwenden Sie es mit Alexa, Home Assistant oder Ihrer bevorzugten Automatisierungsplattform.


