SHELLY - Shelly · Unterputz · Plus Uni · Universalmodul · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224153
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235265710
Sonepar Artikelnummer
121233673
Hersteller Artikelnummer
224153
Hersteller Typ
Shelly_Plus_Uni
Hersteller Artikel Nr.:
224153
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.025 kg
Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassistenten. Verwende ihn mit Alexa, Home Assistant oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform, Geeignet für kleine Geräte mit Niederspannungs-AC- und DC-Anwendungen (8-24 VAC, 9-28 VDC und 5 VDC), Verfügt über zwei digitale und einen analogen Eingang, Unterstützt 1-Kabel-Sensoren (ein DHT22 und bis zu fünf DS18B20), Kompatibel mit den meisten Arduino-Sensoren! Verwende die digitalen oder analogen Eingänge, um Deine gewünschten Parameter zu messen und komplexe Automatisierungsszenen auf der Grundlage der Sensordaten zu erstellen, Empfange präzise Messdaten von Deinem Energie-/Gas-/Wasserzähler (oder jedem anderen Zähler, der Impulszählungen über externe Sensoren unterstützt), WLAN-Reichweitenverlängerer & BLE-Gateway, Extrem schneller Prozessor für sofortige Reaktion - ESP32, Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und eigene Zertifikate


