SHELLY - Shelly · Unterputz · PM Mini Gen. 3 · WLAN · BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222761
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3800235261613
Sonepar Artikelnummer
121131072
Hersteller Artikelnummer
222761
Hersteller Typ
Shelly_PM_Mini_G3
Hersteller Artikel Nr.:
222761
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
Ausgestattet mit einem neuen Prozessor und einem größeren Flash-Speicher - ESP Shelly, Verbesserte Stabilität der Terminals, Unterstützt bis zu 16 A bei 240 V AC, Präzise und Echtzeit-Strommessung mit kostenloser Cloud-Datenspeicherung zur Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs, WLAN-Reichweiten-Extender & Bluetooth-Gateway, Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassistenten. Verwende ihn mit Home Assistant oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform, Unterstützt Scripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und eigene Zertifikate


