SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 1 Mini · Relais · max. A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227560
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3800235269138
Sonepar Artikelnummer
121205386
Hersteller Artikelnummer
227560
Hersteller Typ
Shelly_W_1_Mini
Hersteller Artikel Nr.:
227560
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg
Der kleinste smarte Z-Wave-Schalter der Welt für intelligente Steuerung. Automatisieren Sie eine Vielzahl kleiner elektrischer Geräte wie Schlösser, Garagentore, Bewässerungssysteme und Lichter und steuern diese aus der Ferne. Aufgrund seines kompakten Designs ist Wave 1 Mini auch für die kleinsten Steckdosen und/oder Geräte perfekt geeignet. Unterstützt bis zu 8 A bei 240 V AC und 5 A bei 30 V DC, Trockene Kontakte (potentialfrei), Äußerst geringer Eigenverbrauch: < 0,3 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Sicherheit 2 Authenticated für höchste Sicherheitsstufe, Unterstützt Over-the-Air-Firmware-Updates, Schnelle und einfache Installation in den meisten Steckdosen und Schaltern, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten


