Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 1 · Relais · max 16A · 1 Kanal

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 1 · Relais · max 16A · 1 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217904

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235269039

Sonepar Artikelnummer

121202056

Hersteller Artikelnummer

217904

Hersteller Typ

Shelly_W_1

Hersteller Artikel Nr.:

217904

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

''Shelly Qubino Wave 1 Z-Wave™ Smart Switch, 1 Kanal 16 A Steuern Sie eine Vielzahl von Geräten und Büroeinrichtungen wie elektrische Schlösser, Tore, Garagentore, Bewässerungssysteme, LED-Streifen, Leuchten und Steckdosen von überall aus. Der Ausgangskontakt ist spannungsfrei (Trockenkontakt), so dass Sie verschiedene Stromversorgungslasten von bis zu 16 A an das Gerät anschließen können. Trockener Kontakt Extrem geringer Eigenverbrauch des Geräts: 0.3 W. Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder) Automatisches Einrichten mit SmartStart 2-Faktor-Authentifizierung für die höchste Sicherheitsstufe Unterstützt drahtlose Firmware-Aktualisierungen (OTA) Kompatibel mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten Für die Konfiguration des Geräts ist ein Gateway (Smart Hub) erforderlich.**Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Shelly Qubino arbeitet mit Z-Wave Durch die Verwendung von Z-Wave können Smart-Home-Produkte dank eines zentralisierten Smart-Hubs nahtlos miteinander kommunizieren, unabhängig von ihrer Marke oder Plattform! Shelly Qubino Geräte arbeiten mit der neuesten Z-Wave-Chip-Generation (S800), einer der beliebtesten standardisierten Technologien für Smart Homes weltweit. *Z-Wave-Geräte haben spezifische Anforderungen, um korrekt zu funktionieren, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, einen unterstützten Z-Wave-Hub zu verwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Z-wave-Website: Funktioniert mit jedem Z-Wave-Gateway Wave 1 ist nachrüstbar und so konzipiert, dass es hinter jeden Schalter oder jede Steckdose passt und diese sofort in eine intelligente Steckdose verwandelt. Nach der Installation können Sie es in Ihr Z-Wave-Netzwerk einbinden (Z-Wave-Gateway erforderlich) und die angeschlossenen Geräte von überall aus über Ihr Smartphone oder Tablet steuern.Shelly Qubino-Geräte arbeiten mit über 4000 Z-Wave-zertifizierten Geräten und Gateways zusammen. Z-Wave betrieben Schließen Sie den Wave 1PM an Ihr Z-Wave-Netzwerk an und steuern Sie ihn aus der Ferne. Er ist mit allen zertifizierten Z-Wave-Gateways kompatibel. Zuordnungen Stellen Sie eine direkte Kommunikation zwischen Geräten in Ihrem lokalen Z-Wave-Netzwerk her und legen Sie benutzerdefinierte Aktionen fest, ohne dass ein Hub vorhanden ist! Trockener Kontakt: Schließen Sie verschiedene Stromversorgungslasten (bis zu 16A) an das Gerät an. Unterstützung einer breiten Palette von Spannungen Verwenden Sie eine breite Palette von Ausgangsspannungen, auch für niedrige Spannungen. Intelligente Zeitpläne: Erstellen Sie personalisierte Zeitpläne, die auf Ihren Tagesablauf abgestimmt sind, oder synchronisieren Sie sie mit Sonnenauf- und -untergang, um Ihre Beleuchtung zu steuern (Gateway erforderlich). Intelligente Szenen: Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie den Wave 1PM mit anderen Z-Wave-Geräten kombinieren (Gateway erforderlich). Automatisieren Sie die Beleuchtung und lassen Sie sie Ihrem Zeitplan folgen (Anwendungsbeispiel) Machen Sie jeden Lichtschalter mit Shelly Wave 1 intelligent und steuern Sie ihn über Ihr Telefon oder mit einem Sprachassistenten. Verwenden Sie die App Ihres Hubs, um automatische Szenen basierend auf einer Stunde oder Sonnenuntergang/Sonnenaufgang einzustellen. So können Sie das Licht auf der Veranda so einstellen, dass es sich einschaltet, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen, oder das Licht im Flur so, dass es sich ausschaltet, wenn es nach der Schlafenszeit Ihrer Familie ist. Und keine Sorge - Lichtschalter können immer noch manuell betätigt werden, um die Bedürfnisse aller Bewohner Ihres Hauses zu erfüllen. Richten Sie Assoziationen ein und lassen Sie sich von Ihrem Zuhause willkommen heißen (Anwendungsbeispiel) Konfigurieren Sie Wave 1 und andere Geräte in Ihrem Z-Wave-Netzwerk und erstellen Sie Assoziationen zwischen ihnen für eine direkte Kommunikation ohne Gateway. ''