SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 1PM Mini · Relais · max. A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227561
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235269145
Sonepar Artikelnummer
121205387
Hersteller Artikelnummer
227561
Hersteller Typ
Shelly_W_1PM_Mini
Hersteller Artikel Nr.:
227561
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg
Der kleinste Z-Wave-Smart-Schalter der Welt für die intelligente Steuerung. Automatisieren und steuern Sie Ihre Beleuchtung oder eine Vielzahl von kleinen Elektrogeräten aus der Ferne und messen Sie deren Stromverbrauch. Dank seines kompakten Designs passt der Wave 1PM Mini selbst in die kleinsten Schaltkästen und/oder Geräte. Unterstützt bis zu 8 A bei 240 V AC, Messung des Stromverbrauchs, Extrem niedriger Stromverbrauch: < 0.3 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Security 2 Authenticated für die höchste Sicherheitsstufe, Unterstützt Over-the-Air-Firmware-Updates, Schnelle und einfache Installation in den meisten Elektrodosen und -schaltern, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten


