Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 1PM · Relais · max. 16A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 1PM · Relais · max. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217912

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235269022

Sonepar Artikelnummer

121202057

Hersteller Artikelnummer

217912

Hersteller Typ

Shelly_W_1PM

Hersteller Artikel Nr.:

217912

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Z-Wave™ Smart Switch, 1 Kanal 16 A, mit Leistungsmessung Steuerung und Messung des Stromverbrauchs zahlreicher Haushalts- und Bürogeräte (Beleuchtung, Stromleitungen, Sicherheitssysteme, Heizungen, Warmwasserbereiter usw.) von überall aus. Stromverbrauchsmessung, Extrem geringer Eigenverbrauch des Geräts: 0.3 W. Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, 2-Faktor-Authentifizierung für die höchste Sicherheitsstufe, Unterstützt drahtlose Firmware-Aktualisierungen, Einfache Installation in den meisten Standard-Elektrodosen und Schaltern, Kompatibel mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten, Für die Konfiguration des Geräts ist ein Gateway (Smart Hub) erforderlich.**Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Shelly Qubino arbeitet mit Z-Wave. Durch die Verwendung von Z-Wave können Smart-Home-Produkte dank eines zentralisierten Smart-Hubs nahtlos miteinander kommunizieren, unabhängig von ihrer Marke oder Plattform! Shelly Qubino Geräte arbeiten mit der neuesten Z-Wave-Chip-Generation (S800), einer der beliebtesten standardisierten Technologien für Smart Homes weltweit. **Z-Wave-Geräte haben spezifische Anforderungen, um korrekt zu funktionieren, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, einen unterstützten Z-Wave-Hub zu verwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Z-wave-Website. Funktioniert mit jedem Z-Wave-Gateway Wave 1PM ist nachrüstbar und so konzipiert, dass es hinter jeden Schalter oder jede Steckdose passt und diese sofort in eine intelligente Steckdose verwandelt. Nach der Installation können Sie es in Ihr Z-Wave-Netzwerk einbinden (Z-Wave-Gateway erforderlich) und die angeschlossenen Geräte von überall aus über Ihr Smartphone oder Tablet steuern. Shelly Qubino-Geräte arbeiten mit über 4000 Z-Wave-zertifizierten Geräten und Gateways zusammen. Z-Wave betrieben, Schließen Sie den Wave 1PM an Ihr Z-Wave-Netzwerk an und steuern Sie ihn aus der Ferne. Er ist mit allen zertifizierten Z-Wave-Gateways kompatibel. Verknüpfung, Stellen Sie eine direkte Kommunikation zwischen Geräten in Ihrem lokalen Z-Wave-Netzwerk her und legen Sie benutzerdefinierte Aktionen fest, ohne dass ein Hub vorhanden ist! Überwachung des Stromverbrauchs: Wave 1PM bietet eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs. Unterstützung einer breiten Palette von Spannungen. Nutzen Sie eine breite Palette von Ausgangsspannungen. Intelligente Zeitpläne: Erstellen Sie personalisierte Zeitpläne, die auf Ihren Tagesablauf abgestimmt sind, oder synchronisieren Sie sie mit Sonnenauf- und -untergang, um Ihre Beleuchtung zu steuern (Gateway erforderlich). Intelligente Szenen: Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie den Wave 1PM mit anderen Z-Wave-Geräten kombinieren (Gateway erforderlich). Automatisieren und steuern Sie Ihre Elektrogeräte von überall aus (Anwendungsbeispiel). Automatisieren und steuern Sie ganz einfach eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Haus, einschließlich Warmwasserbereiter, Heizgeräte, Beleuchtung und vieles mehr! Stellen Sie sich vor, Sie wachen an einem kühlen Morgen in einem gemütlichen Zuhause auf, weil sich Ihre Heizgeräte automatisch einschalten, noch bevor Sie das Bett verlassen haben. Sie können auch Ihren Warmwasserbereiter aus der Ferne einschalten und so sicherstellen, dass Sie nach einem langen Tag heißes Wasser haben. Genießen Sie den Komfort, die Energieeffizienz und die maßgeschneiderte Steuerung, die Shelly Wave 1PM in Ihren Alltag bringt. Überwachen Sie Ihren Stromverbrauch und senken Sie Ihre Stromkosten (Anwendungsbeispiel). Mit der integrierten präzisen Strommessung von Wave 1PM können Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte verfolgen und kontrollieren und so ganz einfach Stromkosten sparen. Optimieren Sie den Energieverbrauch, ohne auf Komfort zu verzichten! Maximieren Sie den Komfort in Ihrem Zuhause mit intelligenten Szenen (Anwendungsbeispiel).