Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 2PM · Relais · max. 16A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave 2PM · Relais · max. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217918

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235269015

Sonepar Artikelnummer

121233708

Hersteller Artikelnummer

217918

Hersteller Typ

Shelly_W_2PM

Hersteller Artikel Nr.:

217918

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.051 kg

Zwei Kanäle (2x 10 A, 16 A insgesamt), Leistungsmessung: sowohl einzeln pro Kanal als auch insgesamt, Äußerst geringer Eigenverbrauch des Geräts: < 0,3 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHZ (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie, Automatisches Einrichten mit SmartStart, Security 2 Authentification für ein Höchstmaß an Sicherheit, Unterstützt Over-the-Air-Firmware-Updates, Einfache Installation in den meisten Standard-Steckdosen und Schaltern, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten, ist aber für die Konfiguration des Geräts erforderlich.