SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave i4 · Szenenaktivierer · Z-Wave

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224174
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235269077
Sonepar Artikelnummer
121233711
Hersteller Artikelnummer
224174
Hersteller Typ
Shelly_W_i4
Hersteller Artikel Nr.:
224174
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
Der Wave i4 ist ein Eingangslesegerät (er enthält kein Relais). Manuelle Steuerung anderer Z-Wave-Geräte (z. B. mit einem Mehrfach-Tasterschalter), Mehrfachklicks – Aktivierung von bis zu zwölf Aktionen, Äußerst geringer Eigenverbrauch: < 0,2 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800 Series, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Security 2 Authentifiziert für höchste Sicherheitsstufe, Over-the-air Firmware-Updates, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten, ist aber für die Konfiguration des Geräts erforderlich.


