SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave PM Mini · Relais · max. A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227562
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235269152
Sonepar Artikelnummer
121233710
Hersteller Artikelnummer
227562
Hersteller Typ
Shelly_W_PM_Mini
Hersteller Artikel Nr.:
227562
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
Unterstützt bis zu 16 A bei 240 V AC, Leistungsmessung, Äußerst geringer Eigenverbrauch: < 0.3 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Security 2 Authenticated für die höchste Sicherheitsstufe, Unterstützt Over-the-Air-Firmware-Updates, Schnelle und einfache Installation in den meisten Standard-Elektrodosen und Schaltern, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten


