SHELLY - Shelly · Unterputz · Wave Shutter · Relais · Z-Wave

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217919
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235269008
Sonepar Artikelnummer
121233709
Hersteller Artikelnummer
217919
Hersteller Typ
Shelly_W_Shutter
Hersteller Artikel Nr.:
217919
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
Steuerung der Neigungsposition (Winkel) der Jalousie-Lamellen, Unterstützt Drucktaster/Tastschalter und Kippschalter, Leistungsmessung, Äußerst geringer Eigenverbrauch: < 0,3 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Security 2 Authenticated für ein Höchstmaß an Sicherheit, Over-the-air Firmware-Updates, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten, ist aber für die Konfiguration des Geräts erforderlich.


