Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz Zubehör · 1-Channel Decoupler 230V

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz Zubehör · 1-Channel Decoupler 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 249868

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800238072117

Sonepar Artikelnummer

121376903

Hersteller Artikelnummer

249868

Hersteller Typ

Shelly_1CD

Hersteller Artikel Nr.:

249868

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.018 kg

Shelly 1-Channel Decoupler 230 V als Unterputz-Zubehör