Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz Zubehör · 4-Channel Decoupler 230V

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz Zubehör · 4-Channel Decoupler 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 249869

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800238072124

Sonepar Artikelnummer

121376904

Hersteller Artikelnummer

249869

Hersteller Typ

Shelly_4CD

Hersteller Artikel Nr.:

249869

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.025 kg

Shelly 4-Channel Decoupler 230 V für mehrkanalige Entkopplung