SHELLY - Shelly · Unterputz Zubehör · DS18B20 · Temperatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219574
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90251900
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3800235266403
Sonepar Artikelnummer
121233680
Hersteller Artikelnummer
219574
Hersteller Typ
Shelly_Temp_3m
Hersteller Artikel Nr.:
219574
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.057 kg
Kann mit dem Shelly Plus Add-on verwendet werden, um die Temperatur präzise zu messen.


