SHX - Bad-Heizlüfter Wand 2000W 3St LED Thermost ÜSchutz IPX2 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHXBH20R
Leistung - 2000 W
Breite - 253 mm
Höhe - 347 mm
Tiefe - 144 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151006841
Sonepar Artikelnummer
121186039
Hersteller Artikelnummer
SHXBH20R
Hersteller Typ
SHXBH20R
Hersteller Artikel Nr.:
SHXBH20R
Leistung:
2000 W
Breite:
253 mm
Höhe:
347 mm
Tiefe:
144 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
2.300 kg
Badezimmer-Heizlüfter, 2000 Watt, Schutzklasse: IPX2, Display, elektronisches Thermostat, 12-Stunden-Timer, inkl. Türaufhängung, Fernbedienung


