SHX - Elektrokamin 1950W 2St einstellb.Thermostat Ü-Schutz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHXFP1950
Ausführung - freistehend
Nennleistung - 1.95 kW
Höhe - 425 mm
Breite - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151006940
Sonepar Artikelnummer
121186034
Hersteller Artikelnummer
SHXFP1950
Hersteller Typ
SHXFP1950
Hersteller Artikel Nr.:
SHXFP1950
Ausführung:
freistehend
Nennleistung:
1.95 kW
Höhe:
425 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
220 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
4.500 kg


