Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Frostwächter b.5m² 450W Thermost. Ü-Schutz Stand/Wandger. ws

SHX
kopierenkopieren
SHX - Frostwächter b.5m² 450W Thermost. Ü-Schutz Stand/Wandger. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX05FW450

  • Montageart - Stand/Wand

  • Heizleistung - 450 W

  • Farbe - weiß

  • Versorgungsspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005151001631

Sonepar Artikelnummer

121009984

Hersteller Artikelnummer

SHX05FW450

Hersteller Typ

SHX05FW450

Hersteller Artikel Nr.:

SHX05FW450

Montageart:

Stand/Wand

Heizleistung:

450 W

Farbe:

weiß

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Position Bedienpanel:

Seite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

290 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

110 mm

Gewicht:

0.9 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.900 kg

Frostwächter, geeignet für Räume bis 5m², 450 Watt, Heizdrahtelement, einstellbarer Thermostat, schlank, kompakt und leicht, Überhitzungsschutz, leiser Betrieb, freistehend oder für Wandmontage geeignet, Maße (B x H x T): 29 x 24.5 x 11 cm