Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Heizlüfter b.20m² 2000W 3St LED Thermost. Kippsch. Ü-Schutz ws

SHX
kopierenkopieren
SHX - Heizlüfter b.20m² 2000W 3St LED Thermost. Kippsch. Ü-Schutz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX01HL2000

  • Heizleistung - 1 .. 2 kW

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 2 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001617

Sonepar Artikelnummer

121009982

Hersteller Artikelnummer

SHX01HL2000

Hersteller Typ

SHX01HL2000

Hersteller Artikel Nr.:

SHX01HL2000

Heizleistung:

1 .. 2 kW

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

2 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Rädern:

Nein

Zeitschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Breite:

220 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.850 kg

SHX Heizlüfter mit Kippschutz, 2000 Watt, mit Griff, Farbe: weiß