Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Heizstrahler b.11m² 800W 2St. Kippschutz weiß

SHX
kopierenkopieren
SHX - Heizstrahler b.11m² 800W 2St. Kippschutz weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX03HS800

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001846

Sonepar Artikelnummer

121009985

Hersteller Artikelnummer

SHX03HS800

Hersteller Typ

SHX03HS800

Hersteller Artikel Nr.:

SHX03HS800

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

2

Max. Heizleistung:

800 W

Min. Heizleistung:

400 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

250 mm

Breite:

255 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.800 kg

SHX Heizstrahler 800W SHX03HS800 grau, Heizstrahler · zwei Quartz-Heizelemente · 800 Watt · Tragegriff · Kippschutz