Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Heizstrahler Halogen 1200W 3St. osz. Kippsch. grau

SHX
kopierenkopieren
SHX - Heizstrahler Halogen 1200W 3St. osz. Kippsch. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX24HS1200

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001815

Sonepar Artikelnummer

121009983

Hersteller Artikelnummer

SHX24HS1200

Hersteller Typ

SHX24HS1200

Hersteller Artikel Nr.:

SHX24HS1200

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Max. Heizleistung:

1200 W

Min. Heizleistung:

400 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

510 mm

Breite:

320 mm

Tiefe:

280 mm

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.700 kg

SHX Stand-Heizstrahler 1200W SHX24HS1200 grau, Heizstrahler · drei Halogen-Heizelemente · 1200 Watt · oszillierend · Tragegriff · Kippschutz