SHX - Industrie-Heizlüfter 2000W 3St. Thermostat Ü-Schutz rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHX308HEAT2022
Ausführung - sonstige
Montageart - Stand/Wand
Heizleistung - 2000 W
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151003468
Sonepar Artikelnummer
121186038
Hersteller Artikelnummer
SHX308HEAT2022
Hersteller Typ
SHX308HEAT2022
Hersteller Artikel Nr.:
SHX308HEAT2022
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Stand/Wand
Heizleistung:
2000 W
Farbe:
rot
Versorgungsspannung:
230 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Breite:
198 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
2.8 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.800 kg


