Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Industrie-Heizlüfter 5000W 3St. Thermostat Ü-Schutz rot

SHX
kopierenkopieren
SHX - Industrie-Heizlüfter 5000W 3St. Thermostat Ü-Schutz rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX310HEAT2022

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - freistehend

  • Heizleistung - 5000 W

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151003475

Sonepar Artikelnummer

121186037

Hersteller Artikelnummer

SHX310HEAT2022

Hersteller Typ

SHX310HEAT2022

Hersteller Artikel Nr.:

SHX310HEAT2022

Ausführung:

sonstige

Montageart:

freistehend

Heizleistung:

5000 W

Farbe:

rot

Versorgungsspannung:

400 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Breite:

250 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

250 mm

Gewicht:

5.9 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

5.900 kg

5000 Watt, Heizelement aus rostfreiem Stahl, 3 Betriebsmodi, spritzwassergeschützt, einstellbares Thermostat, Überhitzungsschutz, Tragegriff