Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Infrarot Heizpaneel 1000W 11-20m² Stand/Wand WiFi Timer FB w

SHX
kopierenkopieren
SHX - Infrarot Heizpaneel 1000W 11-20m² Stand/Wand WiFi Timer FB w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHXA1000-WIFI

  • Anschlussleistung - 1 kW

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151002218

Sonepar Artikelnummer

121047472

Hersteller Artikelnummer

SHXA1000-WIFI

Hersteller Typ

SHXA1000-WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

SHXA1000-WIFI

Anschlussleistung:

1 kW

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

3.700 kg

SHX Infrarot-Heizpaneel mit WiFi 1000W SHXA1000-WiFi weiß, 1000 Watt · 11-20m² · Wandmontage · WiFi · Fernbedienung