Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Infrarot Heizpaneel 350W 4-7m² Stand/Wand WiFi Timer FB ws

SHX
kopierenkopieren
SHX - Infrarot Heizpaneel 350W 4-7m² Stand/Wand WiFi Timer FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHXA350-WIFI

  • Anschlussleistung - 0.35 kW

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 1.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151000726

Sonepar Artikelnummer

121047473

Hersteller Artikelnummer

SHXA350-WIFI

Hersteller Typ

SHXA350-WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

SHXA350-WIFI

Anschlussleistung:

0.35 kW

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.800 kg

SHX Infrarot-Heizpaneel mit WiFi 350W SHXA350-WiFi weiß, 350 Watt · 4-7m² · Wandmontage · WiFi · Fernbedienung