Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Infrarot Heizpaneel 700W 7-14m² Stand/Wand WiFi Timer FB ws

SHX
kopierenkopieren
SHX - Infrarot Heizpaneel 700W 7-14m² Stand/Wand WiFi Timer FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHXA700-WIFI

  • Anschlussleistung - 0.7 kW

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151000702

Sonepar Artikelnummer

121009968

Hersteller Artikelnummer

SHXA700-WIFI

Hersteller Typ

SHXA700-WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

SHXA700-WIFI

Anschlussleistung:

0.7 kW

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.900 kg

SHX Infrarot-Heizpaneel mit WiFi 700W SHXA700-WiFi weiß, 700 Watt · 7-14m² · Wandmontage · WiFi · Fernbedienung