Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Infrarot Spiegelheizung 600W b.12m² Timer WiFi Alexa IP24

SHX
kopierenkopieren
SHX - Infrarot Spiegelheizung 600W b.12m² Timer WiFi Alexa IP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHXCM600WIFI

  • Ausführung - rechteckig

  • Leistung - 600 W

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001709

Sonepar Artikelnummer

121009969

Hersteller Artikelnummer

SHXCM600WIFI

Hersteller Typ

SHXCM600WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

SHXCM600WIFI

Ausführung:

rechteckig

Leistung:

600 W

Breite:

600 mm

Höhe:

800 mm

Anschlussspannung:

220 V

Stärke:

50 mm

Länge des Anschlusskabels:

1.8 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.500 kg

SHX Infrarot-Spiegelheizung mit WiFi 600W SHXCM600Wifi, Heizpaneel mit Spiegel aus Sicherheitsglas · 600 Watt · Touch-Bedienfeld · WiFi