Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Infrarot Standheizstrahler b.3m² 800W Umkippsch IP44 sw

SHX
kopierenkopieren
SHX - Infrarot Standheizstrahler b.3m² 800W Umkippsch IP44 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX49HEAT2022

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Max. Heizleistung - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001907

Sonepar Artikelnummer

121064283

Hersteller Artikelnummer

SHX49HEAT2022

Hersteller Typ

SHX49HEAT2022

Hersteller Artikel Nr.:

SHX49HEAT2022

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Heizleistung:

800 W

Schutzart (IP):

IP44

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

610 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.800 kg

SHX 360° IR-Tischheizung 800W SHX49HEAT2022 schwarz, Kohlelampe · 800 Watt · spritzwassergeschützt · Kippschutz