SHX - Keramik-Heizlüfter b.25m² 2000W 3St Schwenkf. Disp. FB Timer ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHX37PTC2000LD
Heizleistung - 1 .. 2 kW
Anschlussspannung - 220 V
Leistungsaufnahme - 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9005151001747
Sonepar Artikelnummer
121009977
Hersteller Artikelnummer
SHX37PTC2000LD
Hersteller Typ
SHX37PTC2000LD
Hersteller Artikel Nr.:
SHX37PTC2000LD
Heizleistung:
1 .. 2 kW
Anschlussspannung:
220 V
Leistungsaufnahme:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.100 kg


