Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Keramik-Heizlüfter b.25m² 1800W 3St Kippschutz Ü-Schutz ws

SHX
kopierenkopieren
SHX - Keramik-Heizlüfter b.25m² 1800W 3St Kippschutz Ü-Schutz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX59PTC1800

  • Heizleistung - 1.8 kW

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 1.8 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001761

Sonepar Artikelnummer

121009978

Hersteller Artikelnummer

SHX59PTC1800

Hersteller Typ

SHX59PTC1800

Hersteller Artikel Nr.:

SHX59PTC1800

Heizleistung:

1.8 kW

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

1.8 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Mit Belüftungsstufe:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Nein

Mit Rädern:

Nein

Farbe:

weiß

Breite:

210 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.800 kg

SHX PTC-Keramik-Heizlüfter 1800W SHX59PTC1800 weiß/schwarz, Keramik-Heizlüfter · 1800 Watt · für Raumgrößen von 15-25m²