SHX - Keramik-Säulenheizlüfter b.20m² 2000W 3St. osz. Kaminfeuereff. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHX21PTC2000KE
Heizleistung - 1 .. 2 kW
Anschlussspannung - 220 V
Leistungsaufnahme - 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9005151001730
Sonepar Artikelnummer
121009976
Hersteller Artikelnummer
SHX21PTC2000KE
Hersteller Typ
SHX21PTC2000KE
Hersteller Artikel Nr.:
SHX21PTC2000KE
Heizleistung:
1 .. 2 kW
Anschlussspannung:
220 V
Leistungsaufnahme:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
202 mm
Höhe:
897 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
3.000 kg


