SHX - Keramik-Turmheizlüfter 2000W 3St 2Modi Thermostat Timer osz. Ü-Schutz FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHXPPTC20R
Heizleistung - 1 .. 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Mit Belüftungsstufe - Ja
Vorrichtung für externes Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151006926
Sonepar Artikelnummer
121313386
Hersteller Artikelnummer
SHXPPTC20R
Hersteller Typ
SHXPPTC20R
Hersteller Artikel Nr.:
SHXPPTC20R
Heizleistung:
1 .. 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
860 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
4.000 kg


