SHX - Konvektor 1200/2400W 2St Thermostat Timer ÜSchutz Kippsch ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHXPKV2400W
Ausführung - Standard
Montageart - Stand/Wand
Gitterausführung - Lamellen
Heizleistung - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151006063
Sonepar Artikelnummer
121186036
Hersteller Artikelnummer
SHXPKV2400W
Hersteller Typ
SHXPKV2400W
Hersteller Artikel Nr.:
SHXPKV2400W
Ausführung:
Standard
Montageart:
Stand/Wand
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
2400 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Temperatureinstellung:
5 .. 45 °C
Breite:
850 mm
Höhe:
512 mm
Tiefe:
166 mm
Gewicht:
9 kg
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
9.000 kg


