Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Konvektor 2000W Alu-Heizelement LED Timer Stand/Wandgerät ws

SHX
kopierenkopieren
SHX - Konvektor 2000W Alu-Heizelement LED Timer Stand/Wandgerät ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX22HEAT101

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - Stand/Wand

  • Werkstoff des Heizelements - Aluminium

  • Heizleistung - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001891

Sonepar Artikelnummer

121009973

Hersteller Artikelnummer

SHX22HEAT101

Hersteller Typ

SHX22HEAT101

Hersteller Artikel Nr.:

SHX22HEAT101

Ausführung:

Standard

Montageart:

Stand/Wand

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

2000 W

Farbe:

weiß

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Mit Fernbedienung:

Nein

Temperatureinstellung:

5 .. 35 °C

Breite:

860 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

80 mm

Gewicht:

5.5 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

5.500 kg

SHX Konvektorheizung mit Alu-Heizelement, 2000 W, Display, Timerprogrammierung, Wandmontage oder Standgerät, weiß