Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Konvektor 2000W Disp Timer Rollen Kippsch. Überhitzsch FB ws-sw

SHX
kopierenkopieren
SHX - Konvektor 2000W Disp Timer Rollen Kippsch. Überhitzsch FB ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX22HEAT100

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Werkstoff des Heizelements - sonstige

  • Heizleistung - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001884

Sonepar Artikelnummer

121009972

Hersteller Artikelnummer

SHX22HEAT100

Hersteller Typ

SHX22HEAT100

Hersteller Artikel Nr.:

SHX22HEAT100

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Werkstoff des Heizelements:

sonstige

Heizleistung:

2000 W

Farbe:

weiß

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Temperatureinstellung:

5 .. 35 °C

Breite:

700 mm

Höhe:

480 mm

Tiefe:

220 mm

Gewicht:

4.7 kg

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

4.700 kg

SHX Konvektorheizung, 2000W, Display, Timerprogrammierung, Kippschutz, Rollen, Fernbedienung