SHX - Ölradiator 800/1200/2000W WIFI 10-35G Disp Timer Kippsch. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHXORA20W
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Heizleistung - 2000 W
Versorgungsspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151006889
Sonepar Artikelnummer
121186035
Hersteller Artikelnummer
SHXORA20W
Hersteller Typ
SHXORA20W
Hersteller Artikel Nr.:
SHXORA20W
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Heizleistung:
2000 W
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Position Bedienpanel:
Seite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
schwarz
Breite:
420 mm
Höhe:
630 mm
Tiefe:
245 mm
Gewicht:
10.2 kg
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
10.200 kg


