Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - PTC-Heizlüfter Keramik 1200W 2St Timer osz Ü-Schutz Kippsch. ws

SHX
kopierenkopieren
SHX - PTC-Heizlüfter Keramik 1200W 2St Timer osz Ü-Schutz Kippsch. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX23PTC100

  • Heizleistung - 0.6 .. 1.2 kW

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Vorrichtung für externes Thermostat - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151003161

Sonepar Artikelnummer

121313387

Hersteller Artikelnummer

SHX23PTC100

Hersteller Typ

SHX23PTC100

Hersteller Artikel Nr.:

SHX23PTC100

Heizleistung:

0.6 .. 1.2 kW

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Rädern:

Nein

Farbe:

weiß

Breite:

130 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.100 kg

Heizlüfter mit Keramik-Heizelement · 1200 Watt · oszillierend · Display · Timer · 3 Beleuchtungseffekte · weiß