SHX - PTC-Heizlüfter Wand 2000W 2St 3Modi Thermostat Timer Ü-Schutz FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHX501HEAT2023
Heizleistung - 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Mit Belüftungsstufe - Ja
Vorrichtung für externes Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151003482
Sonepar Artikelnummer
121313388
Hersteller Artikelnummer
SHX501HEAT2023
Hersteller Typ
SHX501HEAT2023
Hersteller Artikel Nr.:
SHX501HEAT2023
Heizleistung:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
618 mm
Höhe:
208 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
3.700 kg


