Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHX - Standheizstrahler b.20m² 2000W 3St Zugsch. Umkippsch IPX4 sw

SHX
kopierenkopieren
SHX - Standheizstrahler b.20m² 2000W 3St Zugsch. Umkippsch IPX4 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SHX02HS2000

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151001716

Sonepar Artikelnummer

121009986

Hersteller Artikelnummer

SHX02HS2000

Hersteller Typ

SHX02HS2000

Hersteller Artikel Nr.:

SHX02HS2000

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Max. Heizleistung:

2000 W

Schutzart (IP):

IPX4

Min. Heizleistung:

650 W

Höhe:

2000 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

8.900 kg

SHX Heizstrahler auf Standfuß 2000W SHX02HS2000 schwarz, Heizstrahler mit Zugkettenschalter · zwei Quartz-Heizelemente · 2000 Watt · spritzwassergeschützt · höhenverstellbar